※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の スプリングプランジャー
ラテラル・スプリング・プランジャ、板ばねタイプ/片側
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45463058
品番
22160.0012
参考基準価格(税別)
¥5,110
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ストローク(mm)
1.5
材質
バネ部材:ステンレス鋼、本体:スチール/黒
質量(g)
255
最高温度(℃)
250
適合ねじ
M12
寸法h1(mm)
40.5
寸法h3(mm)
15
寸法b2(mm)
6
寸法R(mm)
32.8
寸法l3(mm)
23
寸法l2(mm)
50
寸法l4(mm)
12
寸法l5(mm)
13.5
寸法b3(mm)
約 29
RoHS指令(10物質対応)
対応