※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
C-ワッシャー、DIN6372
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法d1(mm)
34
22
28
34
40
56
64
75
90
100
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45463575
品番
22290.0010
参考基準価格(税別)
¥2,855
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
熱処理鋼/熱処理/黒染
質量(g)
38
寸法l(mm)
1.2
寸法b(mm)
10.5
寸法s(mm)
8
寸法d1(mm)
34
寸法d2(mm)
25
寸法d3(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応