アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 蛍光灯
アイリスオーヤマの LED蛍光灯
直管ランプ ECOHiLUX HE190S 110形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45468135
品番
LDRD86T・N/25/45/19SP/R
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
より賢く、よりお得に、そして確実に。
〜カーボンニュートラルの実現へ〜
省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。
長さ(mm)
2367
質量(g)
550
タイプ
86形
消費電力(W)
25〜25
定格電圧(V)
100〜242
管径(Φmm)
27
口金
R17d
全光束(Lm)
4500
色温度(K)
5000
寿命
40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
183
演色指数(Ra)
83
給電方式
両側
電球の種類
LED
注意
※110形を取り付ける際は、必ず落下防止パーツを(LDRB-4F)ご使用ください。