製品画像

高圧洗浄機 HPWM専用 高圧ホース10m

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45468230 品番HPWMH-10
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

高圧洗浄機本体とガンをつなぐ専用高圧ホースです。
10mと長いため、色んなシーンで使用可能です。

トラスコ品番261-9378 適合機種HPWM 材質合成樹脂 質量(g)1720 高圧ホース(m)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする