閉め忘れお知らせアラーム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45468476 品番FA1
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

マグネットセンサーが、ドアや窓の閉め忘れを感知して30秒後に音声やアラームを鳴らします。
ドアが閉まるまで鳴り続けます。
両面テープで簡単取付け(隙間がある扉には補助プレートで対応)。
音量調整可能:約65〜72dB
お知らせ音:8種類(ドアが開いていますなど音声5種、ピピピピ音3種)

材質ABS樹脂 質量(g)マグネット:3 種類8種類(音声5種、アラーム音3種(速度)) 電源単4アルカリ電池×2個(別売) 本体質量(g)56 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マグネット:10×7×24 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×16×128 電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、1回50秒鳴らした時)※音量や選曲により短くなることがあります。 音圧レベル(dB)65〜72/1m
関連資料:チラシ(0.82MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする