防雨ポッキン延長ブレーカ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45469045 品番FBW-EK-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

使いすぎや危険な漏電事故を未然に防ぐ。
防雨型の電動工具や延長コードなどに繋ぐだけ。
ポッキンプラグ採用で、アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。
コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。
過負荷・漏電保護兼用ブレーカを採用。過負荷時15Aをこえた場合、およびショート時にしゃ断します。
漏電時15mA感度で0.1秒以内にしゃ断します。
通電部が水や湿気の影響を受けないように絶縁保護された、防雨キャップ付コンセントです。
便利な引掛口付です。

用途外構工事や屋外での電動工具の使用に最適。 定格電圧(V)100 コンセント個数3 コンセント形状防雨接地2P(キャップ付) 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)SVCT2.0×3心×950mm(プラグ側660mm+コンセント側290mm) 電線仕様-種別SVCT ブレーカ過負荷・漏電保護兼用 使用場所屋外 特性防雨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする