モノタロウの ネット・シート・マルチ
モノタロウの ネット・シート・マルチ固定具
シート押さえ U字型 4穴ワッシャー付き
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(200個)
注文コード
45469264
品番
-
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
直径3.5mmの鉄製のU字型防草シート固定用ピン
鋭利なピン先で打ち込みやすい
4穴ワッシャ付きでしっかり固定
用途
不織布、防草シート等のシート類の固定に
材質
ピン:スチール(亜鉛メッキ)、ワッシャー:ポリエチレン
長さ(mm)
約300
直径(Φmm)
ワッシャ:約58
種類
U字型ピン
太さ(mm)
約3.5
注意
※用途以外の使用はお止めください。
※施工時は手袋をご使用ください。
※先端が鋭利なので施工時は十分に注意してください。
※固い地面、地中の障害物等により打ち込みが困難な場合は場所を変えて打ち込んでください。無理に打ち込むと変形・破損の原因となります。