※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リフティング・ピン、セルフ・ロッキング、グリップ付き

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45469333 品番 22351.0005
参考基準価格(税別)¥35,222 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:アルミニウム/青色酸化被膜付、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/青色酸化被膜付 質量(g)141 最高温度(℃)250 取付穴(mm)8 寸法d2(mm)9.35 寸法d3(mm)21.5 寸法l3(mm)18.7 寸法d4(mm)14 寸法d5(mm)9.85 寸法l2(mm)8.75 寸法l4(mm)36 寸法l5(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする