※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の その他エンドミル
カッタ EXSKS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
2
寸法l2(mm)
80
注文コード
45469526
品番
EXSKS-2021-05-80-S20
参考基準価格(税別)
¥36,750
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・寸法l2・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
2
寸法L(mm)
160
寸法D1(Φmm)
18
寸法l1(mm)
20
寸法l2(mm)
80
寸法Ds(Φmm)
20
寸法θ°
0.5
寸法Dc(Φmm)
21
注意
※生産時期によって刻印が旧品番の物がございます。