※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の その他エンドミル
カッタ EXSKS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
5
注文コード
45469596
品番
EXSKS-5040R-05-16
参考基準価格(税別)
¥69,300
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・寸法l2・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
5
質量(kg)
0.25
寸法a(mm)
8.4
寸法l(mm)
19
寸法b(mm)
5.8
寸法d(Φmm)
16
寸法d1(Φmm)
13.5
寸法Lf(mm)
45
寸法Db(Φmm)
35
寸法Dc(Φmm)
40
セットボルト呼び
アーバ用:M8
注意
※生産時期によって刻印が旧品番の物がございます。