※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の その他エンドミル
カッタ EXSKS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
7
注文コード
45469605
品番
EXSKS-7050R-05-22
参考基準価格(税別)
¥86,630
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・寸法l2・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
7
質量(kg)
0.39
寸法a(mm)
10.4
寸法l(mm)
20
寸法b(mm)
6.3
寸法d(Φmm)
22
寸法d1(Φmm)
16.5
寸法Lf(mm)
50
寸法Db(Φmm)
40
寸法Dc(Φmm)
50
セットボルト呼び
アーバ用:M10
注意
※生産時期によって刻印が旧品番の物がございます。