※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN8D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
136
注文コード
45471048
品番
EZN8DCH0750S08
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
高精度ソリッドドリル
有効加工穴深さ8×Dc
クーラント穴付き
ダブルマージン
全長(mm)
136
表面処理
DVバリューコート
寸法l(mm)
82
ねじれ角(°)
30
寸法Lo(mm)
137.3
寸法Ds(Φmm)
8
寸法Dc(Φmm)
7.5