※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZT4DCH0463S05 ストライクドリル(ロールタップ下穴用・クーラント穴付き) EZT4D DIJET(ダイジェット工業) 45471854 EZT4DCH0463S05 ストライクドリル(ロールタップ下穴用・クーラント穴付き) EZT4D DIJET(ダイジェット工業) 45471854

ストライクドリル(ロールタップ下穴用・クーラント穴付き) EZT4D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)80 注文コード45471854 品番EZT4DCH0463S05
参考基準価格(税別)¥13,020 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は全長など12種類から選べます 他の種類を見る

高精度ソリッドドリル

全長(mm)80 表面処理DVバリューコート 寸法l(mm)26 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)-0.01〜0 寸法Lo(mm)80.8 寸法Ds(Φmm)5 ねじサイズM5×0.8 寸法Dc(Φmm)4.63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする