※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の モジュラータイプ
マルチエクストリーム モジュラーヘッドタイプ MEX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
2
寸法MD
M10
注文コード
45471924
品番
MEX-2020-05-M10
参考基準価格(税別)
¥28,880
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・寸法MD・適合インサート
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
同一インサートで高送り/肩削り加工が可能なマルチカッタ
クーラント穴付き
刃数
2
寸法Dc(Φmm)
20
寸法Lf(mm)
30
寸法Db(Φmm)
18
寸法MD
M10
寸法C(mm)
9
寸法W(mm)
14