※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の モジュラータイプ
マルチエクストリーム モジュラーヘッドタイプ MEX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
3
寸法MD
M12
注文コード
45471949
品番
MEX-3025-05-M12
参考基準価格(税別)
¥36,390
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・寸法MD・適合インサート
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
同一インサートで高送り/肩削り加工が可能なマルチカッタ
クーラント穴付き
刃数
3
寸法Dc(Φmm)
25
寸法Lf(mm)
35
寸法Db(Φmm)
23
寸法MD
M12
寸法C(mm)
11
寸法W(mm)
19