※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MEX-3028-05-M12 マルチエクストリーム モジュラーヘッドタイプ MEX DIJET(ダイジェット工業) 45471967 MEX-3028-05-M12 マルチエクストリーム モジュラーヘッドタイプ MEX DIJET(ダイジェット工業) 45471967

マルチエクストリーム モジュラーヘッドタイプ MEX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数3 寸法MDM12 注文コード45471967 品番MEX-3028-05-M12
参考基準価格(税別)¥36,390 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は刃数・寸法MD・適合インサートなど18種類から選べます 他の種類を見る

同一インサートで高送り/肩削り加工が可能なマルチカッタ
クーラント穴付き

刃数3 寸法Dc(Φmm)28 寸法Lf(mm)28 寸法Db(Φmm)23 寸法MDM12 寸法C(mm)11 寸法W(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする