※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSV-4040R-16 SIC-EVO ボアタイプフライス SSV DIJET(ダイジェット工業) 45472545 SSV-4040R-16 SIC-EVO ボアタイプフライス SSV DIJET(ダイジェット工業) 45472545

SIC-EVO ボアタイプフライス SSV

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45472545 品番 SSV-4040R-16
参考基準価格(税別)¥46,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

クーラント穴付き

刃数4 質量(kg)0.2 タイプ穴径ミリサイズ 寸法a(mm)8.4 寸法l(mm)18 寸法b(mm)5.6 寸法d(Φmm)16 寸法d1(Φmm)14 寸法Lf(mm)40 寸法Db(Φmm)35 寸法Dc(Φmm)40 セットボルト呼びアーバ用:M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする