※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
SIC-EVO ボアタイプフライス SSV
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃数
8
4
5
6
7
8
寸法d(Φmm)
38.1
16
22
27
32
40
25.4
31.75
38.1
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45472640
品番
SSV-8125R
参考基準価格(税別)
¥98,180
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
クーラント穴付き
刃数
8
質量(kg)
4.2
タイプ
穴径インチサイズ
寸法a(mm)
15.9
寸法l(mm)
28
寸法b(mm)
10
寸法d(Φmm)
38.1
寸法d1(Φmm)
32
寸法Lf(mm)
70
寸法Db(Φmm)
100
寸法Dc(Φmm)
125
セットボルト呼び
アーバ用:M20×2.5×40