※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSV-2025-100-S25 SIC-EVO シャンクタイプフライス SSV DIJET(ダイジェット工業) 45472658 SSV-2025-100-S25 SIC-EVO シャンクタイプフライス SSV DIJET(ダイジェット工業) 45472658

SIC-EVO シャンクタイプフライス SSV

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃数2 寸法l1(mm)100 注文コード45472658 品番SSV-2025-100-S25
参考基準価格(税別)¥40,430 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は刃数・寸法l1など9種類から選べます 他の種類を見る

クーラント穴付き

刃数2 寸法L(mm)180 寸法D1(Φmm)25 寸法l1(mm)100 寸法ls(mm)80 寸法Dc(Φmm)25 最高回転速度(min-1)26000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする