※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の 柄付タイプ
SIC-EVO シャンクタイプフライス SSV
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
3
寸法l1(mm)
120
注文コード
45472676
品番
SSV-3030-120-S32
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・寸法l1
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
クーラント穴付き
刃数
3
寸法L(mm)
200
寸法D1(Φmm)
32
寸法l1(mm)
120
寸法ls(mm)
80
寸法Dc(Φmm)
30
最高回転速度(min
-1
)
23000