Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボルト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の その他ボルト
台座ピン、一部は旧DIN6321/DIN規格以外のサイズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45473743
品番
22630.0116
参考基準価格(税別)
¥2,321
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
工具鋼/焼入れ/研磨
仕様
この寸法のものはDIN規格にはありません
質量(g)
3.1
寸法l(mm)
8
取付穴(mm)
5
寸法d1(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応