※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEZD3200S32F-MS ドリル TEZD DIJET(ダイジェット工業) 45474584 TEZD3200S32F-MS ドリル TEZD DIJET(ダイジェット工業) 45474584

ドリル TEZD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法Ds(Φmm)32 注文コード45474584 品番TEZD3200S32F-MS
参考基準価格(税別)¥55,440 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は寸法Ds・MT・トラスコ品番など125種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)206 寸法l(mm)114 寸法l2(mm)146 適合径(Φmm)31.5〜32.5 寸法ls(mm)60 寸法Ds(Φmm)32 寸法Df(Φmm)41.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする