※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボルト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の その他ボルト
台座ピン、セレーションまたはポイント付/浸炭焼入れ、セレーション付メネジ付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45474879
品番
22680.0188
参考基準価格(税別)
¥2,855
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質(本体)
快削鋼/浸炭焼入れ/黒染
仕様
【システム】V70・L12
質量(g)
69
寸法t(mm)
15
寸法e(mm)
21.9
寸法d2(mm)
13
二面幅(mm)
19
締付トルク(N・m)
60
寸法l1(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M12