※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボルト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の その他ボルト
台座ピン、先端部ピン形/オネジ付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45474888
品番
22680.0402
参考基準価格(税別)
¥2,904
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
熱処理鋼/熱処理/黒染
質量(g)
8
寸法d2(mm)
4
寸法d3(mm)
11
二面幅(mm)
10
締付トルク(N・m)
7
寸法l3(mm)
10
寸法l2(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M6