※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZOMT160520ZER-PM JC8118 チップ ZOMT DIJET(ダイジェット工業) 45474934 ZOMT160520ZER-PM JC8118 チップ ZOMT DIJET(ダイジェット工業) 45474934

チップ ZOMT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質JC8118 寸法RE(mm)2.0 注文コード45474934 品番ZOMT160520ZER-PM JC8118
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材質・寸法REなど16種類から選べます 他の種類を見る
材質JC8118 寸法L(mm)18 寸法S(mm)4.7 寸法W1(mm)10 寸法RE(mm)2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする