※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボルト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の その他ボルト
台座ピン、先端部ピン形/オネジ付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45475003
品番
22680.0436
参考基準価格(税別)
¥3,798
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
熱処理鋼/熱処理/黒染
質量(g)
56
寸法d2(mm)
8
寸法d3(mm)
21.2
二面幅(mm)
19
締付トルク(N・m)
60
寸法l3(mm)
20
寸法l2(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M12