※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボルト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の その他ボルト
台座ピン、先端部ピン形/メネジ付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45475037
品番
22680.0454
参考基準価格(税別)
¥2,855
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
熱処理鋼/熱処理/黒染
質量(g)
9
寸法t(mm)
9
寸法d2(mm)
4
寸法d3(mm)
11
二面幅(mm)
10
締付トルク(N・m)
7
寸法l3(mm)
13.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M6