※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボルト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の その他ボルト
レスト・ボタン/オネジ付、球面
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45475344
品番
22690.0143
参考基準価格(税別)
¥8,303
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
材質
スチール/浸炭焼入れ/黒染
仕様
【システム】L16
質量(g)
135
寸法d2(mm)
33
二面幅(mm)
30
締付トルク(N・m)
140
寸法l1(mm)
20
寸法l2(mm)
39
寸法d
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応