※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボルト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の その他ボルト
レスト・ボタン/オネジ付、球面
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45475387
品番
22690.0163
参考基準価格(税別)
¥13,253
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
スチール/浸炭焼入れ/黒染
質量(g)
342
寸法d2(mm)
46
二面幅(mm)
41
締付トルク(N・m)
498
寸法l1(mm)
25
寸法l2(mm)
54
寸法d
M24
RoHS指令(10物質対応)
対応