※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CUJ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全132種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45476639
品番
CUJB4-4DM-XB24
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
ストローク(mm)
4
取付
通し穴
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
4
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10〜70
給油
無給油
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ有無
オートスイッチ無
関連資料:
カタログ(1.41MB)