※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CUJ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45476675 品番 CUJB4-8DM-XB24
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一

ストローク(mm)8 取付通し穴 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)4 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜70 給油無給油 RoHS指令(10物質対応)対応 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無オートスイッチ無
関連資料:カタログ(1.41MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする