※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボルト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の その他ボルト
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、面取りボール付/樹脂製平面ボール、セレーション無し(ボール反転防止付)/熱処理鋼、1200±100N/mm2
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45479438
品番
22720.0454
参考基準価格(税別)
¥904
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
材質
ボール:POM/赤、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2
質量(g)
0.49
温度範囲(℃)
-30〜80
寸法d3(mm)
1.8
二面幅(mm)
2
ボール(mm)
2.5
寸法l2(mm)
9.9
静耐荷重(kN)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M4