※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボルト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の その他ボルト
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、面取りボール付/樹脂製平面ボール、セレーション無し(ボール反転防止付)/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45479684
品番
22720.0502
参考基準価格(税別)
¥949
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
材質
ボール:POM/赤、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)
0.8
温度範囲(℃)
-30〜80
寸法d3(mm)
2.1
二面幅(mm)
2.5
ボール(mm)
3
寸法l2(mm)
7.8
静耐荷重(kN)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M5