※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボルト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の その他ボルト
セッティング・スクリュー、ヘッド無しショートタイプ/平面ボール、セレーション無し、DIN1835Eの円筒形シャンク用
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45480269
品番
22720.0682
参考基準価格(税別)
¥3,159
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2
質量(g)
25
寸法d3(mm)
10.7
二面幅(mm)
10
ボール(mm)
12
寸法l2(mm)
20
静耐荷重(kN)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M18×2