22750.0028 ボールキャスター、鋼鈑ケース付/ハウジングとカバー亜鉛メッキボールはステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45483333

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールキャスター、鋼鈑ケース付/ハウジングとカバー亜鉛メッキボールはステンレス鋼

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
質量(g)132
内容量1個注文コード45483333品番22750.0028
参考基準価格(税別)¥11,322販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
質量(g)132ボール(mm)22材質カバー:スチール/亜鉛メッキ、ハウジング:スチール/亜鉛メッキ、ボール:ステンレス鋼耐荷重(N)970寸法d2(mm)45寸法h2(mm)29.5寸法h3(mm)2.9寸法h4(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする