※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボルト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の その他ボルト
プレッシャー・スクリュー、黄銅ピン付/黄銅ピン付/熱処理鋼、1200±100N/mm2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45483744
品番
22760.0122
参考基準価格(税別)
¥1,013
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
パッド:黄銅、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2
質量(g)
10
最高温度(℃)
250
寸法d2(mm)
8.5
二面幅(mm)
6
寸法l1(mm)
18.5
寸法l2(mm)
3.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M12