※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボルト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の その他ボルト
プレッシャー・スクリュー、黄銅ピン付/黄銅ピン付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45484286
品番
22760.0462
参考基準価格(税別)
¥919
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
材質
パッド:黄銅、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)
1.7
最高温度(℃)
250
寸法d2(mm)
4
二面幅(mm)
3
寸法l1(mm)
11.5
寸法l2(mm)
1.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M6