※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

位置決めブッシュ、カラー無し

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45492555 品番23112.0585
参考基準価格(税別)¥1,572 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は138種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)24 材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ 寸法l1(mm)25 寸法R(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする