Merck(メルクミリポア)
マイレクス(HPLC前処理)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
穴径(Φμm)
0.2
0.2
0.45
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45494811
品番
SLLGH25NK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥188,500
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。
UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
材質
ハウジング/高密度ポリエチレン、メンブレン/PTFE(親水性)
穴径(Φμm)
0.2
TGK品番
719-43-16-53
種別
マイレクスLG
形状
入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップハイバースト化
直径(Φmm)
25
タイプ
有機溶媒、水溶液両用
材質(フィルター)
オムニポア
有効ろ過面積(cm
2
)
3.9
対応
加圧式
ろ過量目安(mL)
100
材質(ハウジング)
ポリエチレン
耐熱温度(℃)
45
ホールドアップ容量(μL)
100以下
湿潤性
親水性(PTFE)
滅菌方法
非滅菌
耐圧力(kPa)
680
注意
※ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です(1-6187-01~12参照)。