ブースターケーブル

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45494881 品番 I-53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

軽自動車から大型トラッククラスまで対応。
銅線酸化防止絶縁カバータイプ!
安全なフルカバーグリップ採用!
大型クランプ使用。

長さ(m)5 電圧(V)12/24 電流(A)200 材質 寸法(mm)430×410 電線仕様16sq 材質(ケーブル)銅100% 被覆合成ゴム(クロロスルフォン化ポリエチレン) 材質(クランプ)鉄板に銅メッキ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45494881
2019-11-02
用途:
車のバテリー上がりに使用
青木織布 様

最近の車は、電気使用量が多いので、このくらいのケーブル用意した方がベストだと思います。

対象商品:
45494897
2019-08-28
用途:
トラック・重機用
サービス業

問題なく使えます。モノタロウブランドでもいいかも。

1人が参考にしています
対象商品:
45494897
2018-09-26
用途:
バッテリーあがり
関西興産株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

もっとコードのゴムを丈夫にしたら良いと思います!!

2人が参考にしています
対象商品:
45494897
2018-08-30
用途:
ダンプトラックのバッテリ-上がりの時
株式会社藤舞「園 様 (建設業・工事業)

全然ふかもなく余裕でいい、ながさも全然不自由していない

対象商品:
45494881
2018-03-24
用途:
バッテリーが上がったとき
運輸・通信業

大型車まで使えるので購入しました。
使いやすく、丈夫で長持ちしそうです。

対象商品:
45494897
2017-11-02
用途:
バッテリー上がりの時
農・林・水産業

コードが束ねてあればいいとおもいます。どちらでもいいけれども。

対象商品:
45494881
2016-05-17
用途:
トラックのバッテリ上がりの時に使用。
株式会社トムスエンタープライズ 様 (運輸・通信業)

エンジンをかけるときに使用しましたが、長さも十分でよかったです。

対象商品:
45494881
2015-12-21
用途:
バッテリー上がり時に使用

トラック(4t車24V)に使うので、アンペアの大きいものを購入しました。緊急時に使用しましたが、カバーも付いていて使い勝手は良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブースターケーブルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boostercable/
2023-01-27

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする