安全反射タスキ

(12件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード45494933 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

反射テープでしっかり反射します。
簡単装備。軽くて、作業性に優れています。

用途夜の作業や歩行に。 仕様面ファスナー付 材質(本体)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル イエロー サイズフリー 種類タスキ型 テープ幅(mm)50(反射テープ) 着丈(cm)約57 適応胴囲(cm)最大約120
注意
※洗濯不可
※衣服の上から着用してください。
※本製品はあくまでも反射テープにより、光を反射させることで存在を知らしめるもので、体を保護するものではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45494933 - 20224707 - 安全反射タスキ モノタロウ 安全反射タスキ モノタロウ 1着 449 税込494 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45494933
2018-10-26
用途:
自動車路上トラブル時に着用
製造業

◯:安い。畳むとコンパクト。
×:サイズ調整できない。171cm 65kgの体格だとぶかぶか。
要望:マジックテープで胴回りサイズ調整できるようにして欲しい。

対象商品:
66076587
2019-01-06
用途:
早朝の自転車移動時
ヌカタ歯科 様

黄色と迷ったが、シルバーの方が反射が強く車の運転手より認知されやすいように感じる。

対象商品:
66076587
2018-10-13
用途:
設備工事
建設業・工事業

現場で必要でしたので買いましたが3つ買ってすべて初日でタスキが腰部分の接合部で切れてしまいました。
一緒に買った他社の1500円のモノは1週間使ってますがまだ全然大丈夫です。
タスキ部分の縫い合わせが信じられないぐらいいい加減です。
通常、大きめに重ねてXで縫い付けです。
それが5mmほど重ねて1往復縫ってあるだけです。
そりゃすぐ切れますわ

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
担当部署に申し伝え商品の課題として検討させていただきます。

対象商品:
66076587
2017-12-05
用途:
運転手の常備品として使用します。
南州コンクリート工業株式会社 様

たすき部分だけですので、夏も蒸れが無く作業着とのこすれ等も少なく安価で良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
45494933
2017-03-06
用途:
JRの現場の入場時に使用
建設業・工事業

簡易的なものでいいと思い購入しましたが、すぐ破れて使用できなくなったものがありました。コスパから言えば仕方ないと思いますが...。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
45494933
2017-05-14
用途:
荷物の積み込み

とても安価で、夜間の道路上の作業に重宝しています。

1人が参考にしています
2016-11-14
用途:
足場仮設 見張員着用
総合仕上業 岩崎 建装 様

白色と長さの調整出来れば良い。

1人が参考にしています
対象商品:
45494933
2016-06-30
用途:
土木工事
建設業・工事業

コストパフォーマンスが良いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする