M-TT600A 低床フロアージャッキ(2t) モノタロウ 45495161

低床フロアージャッキ(2t)

(39件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45495161 品番M-TT600A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ローダウン車のタイヤ交換に最適です。

質量(kg)11.3 寸法(Φmm)60(サドル) 最高位(mm)365 最低位(mm)80 ハンドル長さ(mm)500 使用作動油ISO VG15 最大荷重(t)2 揚幅(mm)285 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)565×210×125
注意
※業務用にはガレージジャッキをご使用ください。車両をジャッキアップする際は必ず別売のジャッキスタンドを併用してください。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷がある場合がございます。
※油圧シリンダーなどの基幹部品の交換部品はご用意しておりません。※リリースバルブを必要以上に強く締め付けすぎないでください。リリースバルブが故障し、ジャッキが上がらない原因となります。締め付けすぎた場合、一度緩めた後、バルブが止まるところまで締めなおして再度お試しください。
※商品は定期的に動作確認・点検をしてください。長期間使用せずに保管した場合、オイル漏れや動作不良などの故障の原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45495161
2021-01-21
用途:
タイヤ交換

販売終了でもコメントします。最悪な商品でした。2トンどころか1トンんも上げることができませんでした。

対象商品:
45495161
2019-08-27
用途:
農機具の修理
農・林・水産業

農機具、車の修理に使用しているが、まあ使えます。 ・

対象商品:
45495161
2017-07-06
用途:
カップボード レンジ台用

使い始めて4年経ちますが問題なく使えています☆モット軽ければ嬉しいですがこの値段では文句言えません!!

対象商品:
45495161
2016-02-25
用途:
自動車整備に

価格的に不安な感じもしましたが、ローダウン車にはやはり必須。
値段を考えたら、壊れたらまた買うってんでOK。
キャンペーンで安い時に買うと満足度更に高しw
普通に使えてます。

対象商品:
45495161
2015-05-20
用途:
BMW Z4のエンジンオイル交換作業

使用しましたが、非常に満足です。最低高さが低く、揚程が大きくて、コンパクト軽量で期待以上に良い製品でした。価格もカー用品ショップやホームセンターの約半額で大満足です。

対象商品:
45495161
2015-05-29
用途:
キューブのオイル交換

キューブのオイル交換でオイルフィルターを交換するのに使用しました。2トンジャッキで正解でしたが、2.5トンだったら安心して余裕でジャッキアップできると思います。

対象商品:
45495161
2016-03-15
用途:
タイヤ交換

結構いけます

対象商品:
45495161
2015-03-31
用途:
タイヤー取り替えに
協同テック 様 (建設業・工事業)

注文しましたジャッキーが速やかに対処されて、ありがとうございました。
この値段で、大きく丈夫そうで、さっそくセドリックにて、テストいたしました。
使い勝手は、抜群でした。
            tetuo

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする