※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の サポーター/スペーサー
ワーク・サポート
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
グリップ:亜鉛ダイキャスト、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨
仕様
【システム】V40
注文コード
45495486
品番
23220.0085
参考基準価格(税別)
¥61,103
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【システム】V40
材質
グリップ:亜鉛ダイキャスト、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨
ストローク(mm)
3
質量(g)
342
寸法h1(mm)
19.5
寸法h2(mm)
11.5
寸法h3(mm)
11.5
寸法b1(mm)
30
寸法b2(mm)
10
寸法d2(mm)
13
寸法l1(mm)
75
寸法l3(mm)
13
寸法l2(mm)
35
耐荷重(kN)
(最大)0.5
寸法l5(mm)
13
寸法l6(mm)
62
寸法l7(mm)
5
寸法b3(mm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M8