※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワーク・サポート

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質グリップ:亜鉛ダイキャスト、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨 仕様【システム】L16 注文コード45495504 品番23220.0170
参考基準価格(税別)¥112,865 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は材質・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様【システム】L16 材質グリップ:亜鉛ダイキャスト、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨 ストローク(mm)11 質量(g)2534 寸法h1(mm)34 寸法h2(mm)21.5 寸法h3(mm)21.5 寸法b1(mm)60 寸法b2(mm)20 寸法d2(mm)26 寸法l1(mm)170 寸法l3(mm)25 寸法l2(mm)100 耐荷重(kN)(最大)5 寸法l5(mm)27 寸法l6(mm)108 寸法l7(mm)11 寸法b3(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする