KS-11 バリカー 上下式(ステンレス製) 帝金 45496631

KS-11 バリカー 上下式(ステンレス製) 帝金 45496631
KS-11 バリカー 上下式(ステンレス製) 帝金 45496631

バリカー 上下式(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45496631
品番
KS-11
参考基準価格(税別)¥46,300販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
基礎部分には耐久性に優れた高級鋳鉄を採用。自動車などの衝突により、支柱を交換する必要がある場合も基礎はそのままご使用できます。
また、支柱取替時にネジ穴がこわれた場合も鋳物ですので、再度ネジ穴を立てることが可能です。
土砂や雨水が浸入しても大丈夫なようにスペースを確保しています。底は解放されているため、水は割栗石から地中へ、吸収されていきます。

用途
砂地・公園・駐車場出入口等
寸法t(mm)
2.0
仕様
25mm南京錠付
質量(kg)
8.1
寸法(Φmm)
76.3
仕上
ヘアーライン
材質(支柱)
ステンレス製

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする