バリカー 上下式(ステンレス製交換支柱)

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(Φmm)76.3 仕様端部用、ワンタッチ錠付 注文コード45496683 品番KS-11CT 中身
参考基準価格(税別)¥34,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は寸法・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。

寸法(Φmm)76.3 仕様端部用、ワンタッチ錠付 寸法t(mm)2.0 仕上ヘアーライン 材質(支柱)ステンレス製

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45496674
2016-08-12
用途:
駐車場の施錠取り付け
カドタ 様 (卸売・小売業)

素人でも、簡単に取り付けが出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする