バリカー 上下式(ステンレス製交換支柱)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ワンタッチ錠付 注文コード45496692 品番311 中身
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
寸法(Φmm)76.3 仕様ワンタッチ錠付 寸法t(mm)2.0 仕上ヘアーライン 材質(支柱)ステンレス製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする