マルチプリンタ帳票 A4 カラー 2面

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード45497155 品番BP2010
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

コピー用紙より断然便利なミシン目入り用紙汎用帳票です。カラータイプなので仕分けに便利です。
ヒサゴのホームページから各種伝票テンプレートがダウンロードできます。

サイズA4 厚さ(mm)0.09 ラベルサイズ(mm)210×148.5 用途フォームオーバーレイ※(※元となるフォーム(書式)とデータを重ねて印刷する)機能に対応した無地の帳票です。 タイプカラー 白色度(%)80 面付2面 用紙サイズA4 適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど ミシン目あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45497155
2020-04-27
用途:
社内で伝票入力に使用している。
株式会社共栄製作所 様

使い易いのでこれからも使って行こうと思います。
よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする