GLT-31-0.25MPa グリセリン入り圧力計Φ75 右下精器製造 圧力レンジ0〜0.25MPa ねじ径G3/8B 45497304

 

GLT-31-0.25MPa グリセリン入り圧力計Φ75 右下精器製造 45497304 GLT-31-0.25MPa グリセリン入り圧力計Φ75 右下精器製造 45497304

グリセリン入り圧力計Φ75

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45497304 品番 GLT-31-0.25MPa
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。

外径(Φmm)75 ケース形状A枠(立型つば無し) 用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。 質量(g)320 種類グリセリン入圧力計 ねじ径G3/8B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ステンレス 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)0.005 圧力レンジ(MPa)0〜0.25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:377

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45497295
2021-03-23
用途:
エアポンプの圧力検査
卸売・小売業

使用前でも針がゼロにならなかったので、検査してもらったら上部のキャップを一度外すように言われた。指示通りやったらちゃんと針がゼロを指した。
簡単な注意書きがあるとよかったと思います。

対象商品:
45497347
2019-10-12
用途:
クーリングタワーに使用
製造業

以前使用していた圧力計は針がブルブル震え
数値を判別しにくかったのですが、この商品はグリセリン
入で針が安定し非常に満足しています。

対象商品:
45497401
2020-05-30
用途:
機械修理
サービス業

問題なく使用できています。直径もちょうど良い大きさで見やすいです。

対象商品:
45497295
2018-12-17
用途:
低圧タンクの正確な圧力監視に使用します。
製造業

指針が安定していて安心できる。
周囲の温度によって指針が変わり不安。

対象商品:
45497435
2016-06-14
用途:
農業機械の油圧ポンプ及び油圧系統の確認に使用

数値が見やすく、離れた場所からでも確認できる。

対象商品:
45497331
2019-11-19
用途:
ポンプの圧力計
教育・研究機関

一般圧力計が半年持たずに数回交換したのでグリセリン入りにした所1年以上持っている。
今回他の一般圧力計が壊れたので購入した、2倍以上高いが長く使えれば仕方ない。

対象商品:
45497347
2015-11-20
用途:
加圧ポンプの圧力測定。
株式会社ユニマットライフ 様

水滴が付着しない為とても見やすいです。

対象商品:
45497322
2015-09-26
用途:
肥料混入機からの水圧確認
植松 様

針の備振動もなく見やすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする