曜日別特売
GLT-41-0.6MPa グリセリン入り圧力計Φ100 右下精器製造 45497496

 

GLT-41-0.6MPa グリセリン入り圧力計Φ100 右下精器製造 45497496
GLT-41-0.6MPa グリセリン入り圧力計Φ100 右下精器製造 45497496

グリセリン入り圧力計Φ100

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~0.6
最小目盛(MPa)0.01
内容量1台注文コード45497496品番GLT-41-0.6MPa
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。

用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。外径(Φmm)100ケース形状A(縁なし形)接続ねじG3/8質量(g)490大きさ(Φ)100mm種類グリセリン入圧力計ねじ径G3/8B寸法a(mm)10精度±1.6%F.S.使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)104材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)32精度(%)±1.6FS寸法h(mm)77測定流体気体、液体材質(株)C3604BD寸法f(mm)15寸法dG3/8B最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0~0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45497584
2017-08-15
用途: 防除機の圧力計
有限会社さいとうファーム

防除機の圧力計が壊れたので交換しました
大きくて見やすい

対象商品 : 45497514
2013-02-26
用途: 消火ポンプ用

針がゆっくり動くので見やすく長持ちします。

1が参考にしています
対象商品 : 45497557
2015-05-29
用途: ポンプの性能検査時の測定用

10回程度の使用で圧力指示が正常値からマイナス0.3Mpa程度となってしまい再度新品を購入するも、やはり10回程度で同じ現象となってしまった。信頼性がゼロです。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする